※本体画像

動力噴霧機用散布竿

(1件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カルポール下式7号 注文コード69514857 品番DP-129
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用

用途セット動噴等に 仕様カルポール下式7号 適合機種動力用 質量(g)630 接続ねじG1/4(ISO) 方向伸縮:下式 耐圧(MPa)ノズル:5 ノズル長(cm)150〜210 ノズル形状2段伸縮
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする