※本体画像

動力噴霧機用散布竿

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様アルパイノズル6号 注文コード69514884 品番DP-125
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用

用途セット動噴等に 仕様アルパイノズル6号 適合機種動力用 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 ノズル長(cm)180 ノズル形状1段
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする