※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
動力噴霧機用ホース接続金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ヨレーズ4 1000型
注文コード
69514909
品番
DP-143
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
機能
ねじれ防止
接続ねじ
G1/4(ISO)
ホース径(Φmm)
8.5
仕様
ヨレーズ4 1000型
用途
動噴ホース・ノズル等の接続に
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください