ハイテク繊維製 工具接続コードミドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番857-0435 注文コード69514987 品番SFC-CMBK
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。
しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。
安全・安心の日本製です。

最大使用荷重(kg)2 用途セーフティコードと工具の接続に トラスコ品番857-0435 材質ポリカーボネート 全長(mm)100 ブラック 質量(g)1 コード径(Φmm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69514996
2025-11-26
用途:
ラチェットの転落防止
株式会社Riku 様

高所作業が多い為購入、普通に使えますが永くは使えません、生地が擦れて切れますので適度に交換がおすすめ。ワイヤーだとほつれて手に刺さりますのでこのタイプがおすすめ

対象商品:
69514987
2020-05-28
用途:
レンチの落下防止
サービス業

レンチに結びつける長さを考えてなかったので、想定より短かった(自分のミス)。それ以外は、問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする