123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 幕・旗
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 表示旗
ステンレス水平旗竿
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69515005
品番
SFH-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
風が無くても旗をピンと張れます。
サビに強いSUS304製です。
3段伸縮式です。
ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。
上段にも下段にも取り付けられます。
材質
本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)
用途
Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具
仕様
Φ48.6mm単管用
トラスコ品番
836-4096
セット内容
本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個
全長(mm)
1630
質量(kg)
2
高さ(mm)
214
適合幅(mm)
(旗)1000、1300、1500
本体寸法(全長×高さ)(mm)
1630×214
注意
※単管の端部が変形していると取り付けられない場合があります。また、ピン付の単管には取り付けられません。
※強風などで外れないよう旗をクリップの奥までしっかりと差し込み蝶ボルトをしっかりと締め付け、旗のヒモを本体にしっかりと結んでください。