※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
噴霧機用レバーコック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69515067
品番
DP-040
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
動力噴霧器のレバーコック 吐出と停止を手元で操作
用途
交換用として
仕様
握り
適合機種
人力・動力用
形状
握りのみ
接続ねじ
G1/4(ISO)
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください