※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
動力噴霧機用パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
69515085
品番
DP-071
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
動力噴霧機用のパッキンセット
適合機種
人力・動力用
接続ねじ
G1/2、G5/8、G3/4、G1
セット内容
G1/2×2枚 G5/8×2枚 G3/4×2枚 G1×2枚
用途
パッキン交換に
仕様
動噴用 吸水カップリングパッキン
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください