京セラ
ドリル用ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
18
適合チップ
DA1400M~1440M
DA0850M~0890M
DA1000M~1040M
DA1400M~1440M
DA1500M~1590M
DA1600M~1690M
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69515224
品番
SS16-DRA140M-1.5
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途
ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き
シャンク径(Φmm)
16
トラスコ品番
858-0489
質量(g)
103.2
適合チップ
DA1400M~1440M
取付穴加工径(Φmm)
14
仕様
SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式
加工深さ
1.5×D