高所作業向けラチェット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69515398 品番TAH8150-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,370 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
差込角(mm)凸12.7 全長(mm)270 トラスコ品番837-0323 セット内容ランヤード接続用ストラップ 材質特殊工具鋼 歯数80 質量(g)585

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする