サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの スポンジ
サンベルムの スポンジたわし
コゲ落としタワシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69515408
品番
K71015
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
表面:アルミ蒸着フィルム/中芯:ポリウレタンフォーム
寸法(cm)
約8×1.5×8(つりひも含まず)
適合用途
食器・調理器具洗い
繰り返し・詰め替え
対応