東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69515468
品番
S-HH-CAP
参考基準価格(税別)
¥209
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5〜40℃
トラスコ品番
858-7610
形状
ヘッドキャップ
質量(g)
7
寸法l(mm)
20.35
使用圧力
0.2〜0.5MPa
寸法d(Φmm)
28.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 ウォールミスト製品紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった