よごれ残さず洗いきるキッチンスポンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69515505 品番K67111
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、フリル:ナイロン50%/ポリエステル30%/ポリエチレン20% 寸法(cm)約11.5×11.5 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする