安全靴用踏抜き防止中敷

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69515522 品番SKA106-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。
足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。

材質ポリエステル繊維 用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能 仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷 トラスコ品番829-0968 質量(g)111 適合サイズ(cm)3L(27.5〜28.0)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69515522
2019-03-16
用途:
山仕事に
農・林・水産業

安全靴の中敷きに使用 頻繁に使用しているわけではないのですが今のところはいい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする