安全靴用踏抜き防止中敷

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69515574 品番 SKA106-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。

材質ポリエステル繊維 用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能 仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷 トラスコ品番829-0973 質量(g)83 適合サイズ(cm)S(23.5〜24.0)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69515574
2021-07-31
用途:
家屋解体作業等

某サイトでのレビューにもあったが、Sサイズ(23.5〜24.0cm)の現物は25.3cmも有り。自分で切りたくなかったし、7サイズも展開しているので、まさかなあ...と思いながら注文したら案の定。それに、JIS T8101の耐踏み抜き性能は、合格しているわけではないようで、あくまで、性能がある、規格相当の強度を有する、との事。商品の包装袋にはその注意書きがあるが、モノタロウサイトの商品説明欄には無し。まだ、使っていないので、強度は不明だが、屈曲性は抜群なので、疲れなさそうである。

2人が参考にしています
対象商品:
69515556
2020-10-22
用途:
解体作業
有限会社甲新家屋解体 様 (建設業・工事業)

安全作業ができて満足しています。安心して作業ができます。

対象商品:
69515565
2018-10-02
用途:
長靴に入れています。

洗って使えるのが良いです。

今まで使っていた中敷きは、使い捨てでした。

対象商品:
69515574
2018-08-21
用途:
作業用の靴に使用

少し厚底感は否めませんが、必ず真ん中部分のみ、擦れて穴が開くので探していた品です。とても良い感じで使用中。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする