TS継手 TSKウォールミスト マルガタヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69515723 品番S-MH
参考基準価格(税別)¥363 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5〜40℃ トラスコ品番858-7611 質量(g)8 寸法l(mm)26 使用圧力0.2〜0.5MPa 寸法d(Φmm)28.94 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東栄管機 ウォールミスト製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする