サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの ブラシ
サンベルムの バスブラシ
お風呂用すみずみブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69515776
品番
K33011
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
柄・毛:ポリプロピレン
色
グレー
寸法(cm)
約6×5×16.5
繰り返し・詰め替え
対応