ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器用交換部品
高圧マイクロホース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69515827
品番
SPK-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
SPK-500Sの補修用ホース単体です。
用途
グリース給脂
トラスコ品番
854-9171
材質
CRゴム
質量(g)
200
耐圧(MPa)
69
接続
両端Rc1/8
ホース長さ(mm)
500
危険物の類別
非危険物