高圧マイクロホースセット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69515836 品番 SPK-500S
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(g)320 材質スチール、CRゴム 長さ(mm)572 先端径(mm)Φ16 耐圧(MPa)69 接続R1/8 仕様ヤマダ SPK-500S トラスコ品番854-9169 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69515836
2024-08-15
用途:
機械へのグリスアップ
農・林・水産業

しっかり食いつき、グリスニップル・圧力がかかっていても押しのけてしまい
どんな状態でもグリス注入できる

1人が参考にしています
対象商品:
69515818
2023-09-28
用途:
重機メンテナンス
教育・研究機関

主にバックフォーのグリス注入に使用しています。
ニップルにしっかり食いつくので、圧がかかっても横漏れなど無いです。
長い方を選びました。使いがっては良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
69515836
2023-08-18
用途:
コンバインの足回りメンテナンス時
農・林・水産業

先端の着脱も容易でグリス漏れも無く良い製品です。製品単価をもう少し安くしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
69515836
2023-01-30
用途:
機械のメンテナンス
農事組合法人皆童丸 様 (農・林・水産業)

農機具のグリスアップのため購入しました。抜き差しに手間取る事が多かったのですが、ワンタッチでグリス漏れもなく良品です。

対象商品:
69515836
2022-05-02
用途:
トラック、フォークリフトの整備
個人のお客様

なかなか手が出なかったのですが期待を込めて購入しました。
離れた所にも片手で取り付けて両手でポンプを操作出来るので素早く確実に作業を行えます。あと今のところはグリス漏れも無く綺麗に行えました。

対象商品:
69515818
2019-06-29
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

スプリングが強いのはよいけど、レバーがもう少し長いとよい、65才の年齢ではちょつと握りにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
69515836
2019-09-10
用途:
農機具の整備
農・林・水産業

高圧ガンにも耐えられる素晴らしい品です。特に両サイドに付いたスプリングがゴムのストレスを和らげてくれるので他のものより長く使えると思います。

対象商品:
69515818
2023-12-09
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

グリスアップが大変楽。脇漏れがなくイライラしなくて気持ちよく作業ができるようになったが、2年程で内部グリス注入部が奥にへこんだようになって脇漏れで使用不能になった。
ヤマダ曰く修理不可とのこと。値段の割に寿命が短いな。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする