オスモカラー カントリーカラープラス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.75L) 注文コード 69515995 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
2205 サンフラワー 規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品 仕上塗りつぶし 塗布面積(m2/缶)約160(新設の場合/2回塗り)/約120(古材の場合/1回塗り) 塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー 危険等級V 乾燥時間(時間)約12/20℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回 塗り面積(2回塗り)(m2/L)約16(新設の場合) 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12(古材の場合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63022969
2022-01-31
用途:
室内用羽板の塗装用
その他業種

塗料は薄くのびるのですが、2回塗りで塗りつぶしができるとのことでしたが、木目が透けて見えます。また、冬場である影響か、12時間で乾燥しません。また、専用のコテでむらなくきれいにぬれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする