色2205 サンフラワー
規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品
仕上塗りつぶし
塗布面積(m2/缶)約160(新設の場合/2回塗り)/約120(古材の場合/1回塗り)
塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー
危険等級V
乾燥時間(時間)約12/20℃
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回
塗り面積(2回塗り)(m2/L)約16(新設の場合)
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12(古材の場合)