#3028 オスモカラー カウンタートップオイル オスモカラー 69516065 #3028 オスモカラー カウンタートップオイル オスモカラー 69516065

オスモカラー カウンタートップオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5L) 注文コード 69516065 品番 #3028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。
撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。
ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。
透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。

主な用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具 透明3分つや 使用場所屋内 特性撥水性、防汚性 規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品 塗回数2回 塗布方法コテバケ、刷毛 塗り面積(1回塗り)(m2/L)12/1 塗布面積(m2/缶)6/1(1回塗り) 乾燥時間(時間)8/20℃ 用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※塗りすぎた塗料の拭き取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください。
※木の吸い込みによって塗付量が増減することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする