#3058 オスモカラー カウンタートップオイル オスモカラー 69516074

 

#3058 オスモカラー カウンタートップオイル オスモカラー 69516074
#3058 オスモカラー カウンタートップオイル オスモカラー 69516074

オスモカラー カウンタートップオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
透明つや消し
内容量1缶(0.5L)注文コード69516074品番#3058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。
撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。
ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。
透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。

用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具主な用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具透明つや消し使用場所屋内特性撥水性、防汚性規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品塗回数2回塗布方法コテバケ、刷毛塗り面積(1回塗り)(m2/L)12/1塗布面積(m2/缶)6/1(1回塗り)乾燥時間(時間)8/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※塗りすぎた塗料の拭き取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください。
※木の吸い込みによって塗付量が増減することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする