オスモカラー
オスモカラーの ニス/ツヤだし/ステイン
オスモカラーの 防腐/防虫
オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(10L)
注文コード
69516108
品番
#4001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
オスモカラー外装用塗料の下塗り剤として使用します。
木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します。
透明の下塗り剤です。
用途
木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部
色
透明
塗布面積(m
2
/缶)
60〜80/1(1回塗り)
主な用途
木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部
塗布方法
腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケ
危険等級
V
乾燥時間(時間)
12/20℃
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
9000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
撥水性、防虫、防腐、防カビ
危険物の性状
非水溶性
塗回数
1回(上塗り必要)
塗り面積(1回塗り)(m
2
/L)
6〜8/1
注意
※下塗り剤ですので3か月以内にウッドステインプロテクター、カントリーカラープラスなどオスモカラー外装用の上塗りが必要です。
※塗りすぎた塗料の拭き取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください。
※加圧注入などによって防カビ処理済の部材には WR ウォーターレペレントによる下塗りは不要です。