サブHSK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69516694 品番SUBHSK-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,080

ソールに組み込まれた断熱材がアスファルトの熱を遮断します。
接着剤+加硫圧着で熱による底剥がれを防ぎます。
ベルト部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。

サイズ(cm)23〜23.5 足幅EEE ブラック 材質甲革:牛クロム革+人工皮革、先芯:鋼、靴底:ゴム 用途アスファルト舗装工事に トラスコ品番829-0979 形状ハイカット サイズXS 種類作業靴 機能耐油・断熱底 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする