日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの 石膏ボード用アンカー
日本パワーファスニングの ボードアンカー
ステンレスアリンコ サラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(80本)
注文コード
69516737
品番
SUS ALINC FLAT 4X50P-80 SG
参考基準価格(税別)
¥1,922
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
ねじの呼び
4
呼径d(mm)
4
適合材
ALC
材質
ステンレス(SUS430)
全長(mm)
50
用途
ALC用ねじ固定式アンカー
仕様
パック入、ステンレスアリンコサラM4×50PSGパワーパック
トラスコ品番
836-2953
質量(g)
211
頭部径(Φmm)
7
ねじ部長さ(mm)
40
注意
※安全メガネ、保護具を着用してください。