ステンレスアリンコ トラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60本) 注文コード 69516816 品番 SUS ALINC TRUSS 6X40P-60 SG
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。

ねじの呼び6 呼径d(mm)6 適合材ALC 材質ステンレス(SUS430) 全長(mm)40 用途ALC用ねじ固定式アンカー 仕様パック入、ステンレスアリンコトラスM6×40PSGパワーパック トラスコ品番836-2969 質量(g)335 頭部径(Φmm)12 ねじ部長さ(mm)37
注意
※安全メガネ、保護具を着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69516843
2021-11-24
用途:
製品固定作業時
豊建創 様 (建設業・工事業)

製品自体は軽量なので、アリンコトラスの4mmでL=80〜120があればベストです。

対象商品:
69516834
2019-03-13
用途:
排水パイプ固定金具の取付
門脇マリンサービス 様

へーベルにそのまま使用でき下穴も不要ですごく便利!!
またしっかりと固定できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2424:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする