東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69516868
品番
T-13KN(HH)
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5〜40℃
トラスコ品番
858-7613
質量(g)
65
使用圧力
0.2〜0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
42
寸法h(mm)
51.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 ウォールミスト製品紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった