東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69516886
品番
T-13SN(HH)
参考基準価格(税別)
¥935
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5〜40℃
トラスコ品番
858-7615
質量(g)
29
使用圧力
0.2〜0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
32.7
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 ウォールミスト製品紹介
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった