ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69517079
品番
GP-1
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)
1.2
適合ガス
炭酸ガス(CO2)
設定圧力(MPa)
0.2
接手
入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4
低圧圧力計(MPa)
0.3
調整圧力(MPa)
0〜0.4
入口圧力(MPa)
12以下
最高使用流量(L/min)
3