- 電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー 和コーポレーション 69517149 - 電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー 和コーポレーション 69517149 - 電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー 和コーポレーション 69517149 - 電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー 和コーポレーション 69517149 - 電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー 和コーポレーション 69517149

電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69517149 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

最大積載荷重120kgまで可能
採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能
人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍
トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能
後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能
100kg積載時連続使用可能時間2時間
バッテリーが無くても人力運搬も可能

用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。 ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ 最大積載量(kg)120 本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980 荷台寸法(mm)フロント:長740〜930(内寸)(フレーム1〜7段ピン固定式)、サイド:幅540〜780(内寸)(フレーム1〜5段ピン固定式) ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880 バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah 充電時間(時間)8〜14 RoHS指令(10物質対応)対応 走行時間2時間(100kg積載時) 登坂角度12度
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属の24Vバッテリーは鉛蓄電池を採用しております。
※必ず使用前後はバッテリーを充電し、満充電の状態で保管をお願いします。
※坂道・傾斜の重量物運搬は大変危険です。
※取扱説明書を十分にお読み下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品説明動画

KT 8SA 電動コンテナハウスカー エネトラ4ミニー 電動エコキャリア21 4輪運搬車 electricity battery cart
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする