BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ビットソケット
BAHCO(バーコ)の トルクス
高所作業向けトルクスソケットドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69517166
品番
TAH08-T10
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
呼び
T10
全長(mm)
36
トラスコ品番
855-0309
材質
工具鋼
質量(g)
10
先端形状
トルクス
アズワン品番
64-6802-22