高所作業向けトルクスソケットドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69517245 品番 TAH08-T9
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
呼びT9 全長(mm)36 トラスコ品番855-0317 材質工具鋼 質量(g)10 先端形状トルクス アズワン品番64-6802-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする