木目調 縁台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 注文コード69517289 品番PBT-150(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

座部に木目調のPS素材を採用。
耐候性、耐久性の高い縁台シリーズ。
座部には新素材「ポリスチレン」を採用。
アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強いのでローメンテナンス。
夏場の直射日光でも座部が熱くなりにくいことも特徴。
構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。
設置場所に合わせてアジャスターで微調整可能(約1cm程度)。
傾斜のある場所や水平でない場所での設置でも調整可能。
木目調デザインなのでお庭の自然な風合いを崩さずおしゃれに演出。

用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側 仕様組立品 材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 質量(kg)6 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×360×400 組立時間約30〜40分(目安) 総耐荷重(kg)160
取扱説明書:(0.7MB)(0.96MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする