YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の シェード/日よけ/オーニング
日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
69517429
品番
NYZF-R*2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×63×47
質量(g)
20
材質
本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス
耐荷重(kg)
3/組
取付場所
アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
用途
シェードの取付/フック/取付金具として
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※耐荷重以上のものを吊るしたり、貴重品はかけないでください。ほとんどのサッシ枠に取付可能ですが、一部のサッシ枠で取付部5ミリ以下、サッシの厚み5ミリ以上、サッシ枠と戸の隙間1ミリ以下の場合は取付できません。
※風の強い日にはシェードを外してください。サッシ枠が曲がる恐れがあります。