日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 69517438 品番 NYZF-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる!
涼風シェード用マグネットシェードフック。
シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。
マグネットとすべり止めシートで強力取付。
ステンレスフックで丈夫。
フックがタテ・ヨコ自在に動く。
脱着可能。

用途シェードの取付/フック/取付具として 材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス 質量(g)30 耐荷重(kg)3/組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25 取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※耐荷重以上のものを吊るしたり、貴重品はかけないでください。
※必ず取り付け面の汚れやほこり、水分などをきれいに取り除いてからご使用ください。
※台風や強風などで落下する恐れがある場合はシェードを取り外して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする