曜日別特売
TAH1-230-06-2-2 高所作業向けエルゴハンドル付ヤスリ BAHCO(バーコ) 69517464

高所作業向けエルゴハンドル付ヤスリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード69517464品番TAH1-230-06-2-2
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ランヤード用のリングが付いた、高所作業向けエルゴハンドル付きヤスリです。
エルゴハンドルにより腱鞘炎や怪我を防止します。
先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。

全長(mm)150トラスコ品番855-2009材質工具鋼形状半先細質量(g)741インチ当たり山数18アズワン品番64-6802-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする