BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の ソケットレンチ用ソケット
高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69517525
品番
TAH16B-11
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
11
トラスコ品番
837-0294
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
38
質量(g)
51