HMOT-1060 モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ YAMAZEN(山善) 69517553 HMOT-1060 モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ YAMAZEN(山善) 69517553 HMOT-1060 モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ YAMAZEN(山善) 69517553 HMOT-1060 モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ YAMAZEN(山善) 69517553 HMOT-1060 モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ YAMAZEN(山善) 69517553

モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69517553 品番HMOT-1060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

モザイク調がおしゃれなガーデンテーブル!大人数でも使えるオーバルタイプ。
従来のモザイクテーブルに比べ大きな仕様のテーブルは大人数でのガーデンパーティーに最適。
テーブル天板にモザイクを採用。置くだけでお庭がおしゃれに。

用途ガーデンテーブル/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに 仕様組立品 材質金属(スチール)、タイル 質量(kg)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×730 組立時間約20〜30分(目安)
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※本販売ページはテーブルのみの販売ページとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69517553
2021-11-24
用途:
庭のテーブルで使用しています。
製造業

雨にも強くて、モザイク模様のデザインも良く、気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする