HMC-87 モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 69517569

 

HMC-87 モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 69517569
HMC-87 モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 69517569
HMC-87 モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 69517569
HMC-87 モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 69517569
HMC-87 モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 69517569
HMC-87 モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 69517569

モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2脚)注文コード69517569品番HMC-87
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

モザイク調がおしゃれなガーデンチェア!お得な2脚セット。
チェア背部にモザイクを採用。置くだけでお庭がおしゃれに。
足が疲れにくい前折れ式。
座面前方部に前折れ式にすることで足が疲れにくい設計に。
折りたたみ式なので使用しない時は折りたたんで隙間に収納可能。

用途
ガーデンチェア/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに
セット内容チェア2脚材質金属(スチール)、タイル質量(kg)7/脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×520×870(1脚あたり)座面高さ(mm)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×145×970
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※本販売ページはチェアのみの販売ページとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする