防草シート(1m×50m)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2ロール) 注文コード 69517657 品番 RBS-150*2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。
はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。

用途テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シート 質量(kg)5/個 ブラック 長さ(m)50 使用目的防草シート、雑草対策、雑草防止 密度100g/平米 幅(m)1 耐候年数(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする