BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 水道・空調配管用工具
BAHCO(バーコ)の 配管用レンチ
BAHCO(バーコ)の フレアナットレンチ
高所作業向けフレアナットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
255
注文コード
69518006
品番
TAH1949M-24-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,620
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
工具鋼
全長(mm)
255
対辺寸法(mm)
24×27
質量(g)
335
トラスコ品番
837-0456