BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の オフセットドライバー
高所作業向けプラスオフセットキー
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69518024
品番
TAH2047PR-1-2
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
100
材質(軸)
工具鋼
質量(g)
25
刃先マグネット
なし
トラスコ品番
855-3698
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
アズワン品番
64-6802-66