BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の その他作業工具
BAHCO(バーコ)の ピックアップツール
高所作業向けエルゴマグネットピックアップツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69518182
品番
TAH2535F2
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
全長(mm)
522
トラスコ品番
855-2031
質量(g)
135
軸長(mm)
400
ハンドル寸法(mm)
36×122
磁石寸法(mm)
10
アズワン品番
64-6802-78