BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の ペンチ
BAHCO(バーコ)の 標準ペンチ
高所作業向け エルゴペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69518207
品番
TAH2628G-180
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
180
仕様
リターン・スプリング付
トラスコ品番
837-0315
材質
工具鋼
質量(g)
240
取付穴
有
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2.0
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ2.0