神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセントプレート
神保電器の 防水プレート
極浅型露出ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69518316
品番
MSB-F1SS
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
形状
2号モール用開口上下2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)
色
白
高さ(mm)
26
適合プレート
ニューメタルプレート(BP-※A)、ステンレスプレート(BP-※S)
ノックアウト
上下 1〜2号×4, 2〜3号×2 左右 1〜3号モール用×4
関連資料:
(0.09MB)