BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の 片手ハンマー(ボールピン)
高所作業向けボールヘッドハンマー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69518408
品番
TAH479-16
参考基準価格(税別)
¥16,020
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ランヤード用のループが付いた、高所作業向けボールヘッドハンマーです。
チゼル、ポンチ、リベットや鋼材の整形に使用可能です。
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
330
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
頭部長(mm)
101
用途
高所作業用
トラスコ品番
855-2046
質量(g)
554
アズワン品番
64-6802-94