BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の 片手ハンマー(ボールピン)
高所作業向けボールヘッドハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69518417
品番
TAH479-32
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ランヤード用のループが付いた、高所作業向けボールヘッドハンマーです。
チゼル、ポンチ、リベットや鋼材の整形に使用可能です。
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
42
全長(mm)
390
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
頭部長(mm)
128
用途
高所作業用
トラスコ品番
855-2047
質量(kg)
1
アズワン品番
64-6802-95