BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の プライヤ
BAHCO(バーコ)の ウォーターポンププライヤ
高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69518566
品番
TAH8224
参考基準価格(税別)
¥17,210
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。
親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。
エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
全長(mm)
250
最大口開き(mm)
45
用途
水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に
仕様
調整:12段階
トラスコ品番
837-0328
材質
工具鋼
質量(g)
350