ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの 書庫
ダイシンの オープンタイプ書庫
壁面収納庫オープン型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69518812
品番
V1245-10K
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
種類
オープン
仕様
棚板耐荷重50kg、棚板2枚付
トラスコ品番
856-9552
セット内容
棚板2枚付
材質
本体:スチール
質量(kg)
33.5
色
ホワイト
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
耐荷重(kg)
50
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
1165×449×983
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません