BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
高所作業向け絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69518864
品番
TAHBE-8220S
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.0mm
先端刃幅(mm)
3.0
軸長(mm)
100
トラスコ品番
837-0335
全長(mm)
222
質量(g)
33
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品